Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter »Standard«, mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 3, G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
650-C-K-HA.jpg
650-C-K-HA.jpg
640-116-Kz.jpg
variobloc-filter-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846100959
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     650 E/K-HA
EAN/GTIN:
     4047322338103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 3, G 1, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: HA Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. Technische Eigenschaften: A: 90,0 mm Behälter: Polycarbonatbehälter BG: 3 C: 26,5 mm D: 169,9 mm DN: 25 Durchfluss: 4000 l/min Durchflusswertmessung: bei P2 = 6 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar Eingangsdruck max.: 16 bar Filterfeinheit: 5 µm Gehäuse: Zink-Druckguss, silber lackiert Gewinde: G 1 H: 50,0 mm Kondensatablass: halbautomatisch Landefeld_1zu1: DF 35 Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: DF35 Mediumstemperatur max.: 60 °C Serie: Standard Umgebungstemperatur max.: 60 °C Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84213925
Weitere Informationen:
A:
90,0 mm
Behälter:
Polycarbonatbehälter
BG:
3
C:
26,5 mm
D:
169,9 mm
DN:
25
Durchfluss:
4000 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P2 = 6 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Filterfeinheit:
5 µm
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Gewinde:
G 1
H:
50,0 mm
Kondensatablass:
halbautomatisch
Landefeld_1zu1:
DF 35
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
DF35
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Serie:
Standard
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Ursprungsland:
DE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 59,64*
€ 76,26*
Lager 8670
195
€ 4,90*
ab € 61,21*
€ 76,62*
2 Tage
195
€ 8,50*
ab € 62,48*
€ 78,09*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,95*
€ 78,57*
2 Tage
195
Frei Haus
ab € 64,76*
€ 81,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,21*
Zubehör
Riegler
653.6.940
ab € 14,13*
Zubehör
Riegler
653.6.908
ab € 9,52*
Zubehör
Riegler
H 801
ab € 2,78*
Zubehör
Riegler
650/12
ab € 15,39*
Zubehör
Riegler
SK 03
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.