Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/3 Schlauchverschr. G3/4x13, flachdicht.schwere Ausf. MS blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-146125
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SV3413MS13F
EAN/GTIN:
     4047322580205
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
1/3 Schlauchverschraubung, G 3/4 x 13 mm, flachdichtend, mit Bund, schwere Ausführung, Messing blank
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Gewinde:
G 3/4
für Schlauch:
13 mm
L1:
42,0 mm
L2:
29,5 mm
Material:
Messing CW614N
D:
27,0 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Schlauchverschraubung, einschraubstutzen, Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Holländerverschraubungen, Schlauchverschraubungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
709
100
€ 4,90*
ab € 0,97*
€ 1,21*
25 Tage
709
1
€ 6,80*
ab € 0,91*
€ 1,44*
4 Tage
709
1
€ 4,30*
ab € 1,11*
€ 1,74*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,83*
Lager 7097
709
1
€ 8,50*
ab € 1,36*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.