Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV3413MS13F, Riegler 1/3 Schlauchverschraubung G3/4x13 flachdichtend, schwere Au


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-950999
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     146125
EAN/GTIN:
     4047322580205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

SV3413MS13F, 146125, 1/3 Schlauchverschraubung G3/4x13 flachdichtend, schwere Ausführung Messing blank

1/3 Schlauchverschraubung, G 3/4 x 13 mm, flachdichtend, mit Bund, schwere Ausführung, Messing blank

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
44 GRAMM
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Gewinde:
G 3/4
für Schlauch:
13 mm
L1:
42,0 mm
L2:
29,5 mm
Material:
Messing CW614N
D:
27,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
SV3413MS13F
BAA059001:
146125
BAA271001:
4047322580205
BAA316001:
<p>1/3 Schlauchverschr. G3/4x13, flachdicht.schwere Ausf. MS
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Schlauchverschraubung, druckluftschraubverbindung riegler, einschraubstutzen, Verschraubungen, 1/3, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
719
100
€ 4,90*
ab € 0,96*
€ 1,20*
3 Tage
719
1
€ 6,80*
ab € 0,92*
€ 1,45*
4 Tage
719
1
€ 4,30*
ab € 1,10*
€ 1,73*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,82*
3 Tage
719
1
€ 8,50*
ab € 1,35*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.