Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, Ø50, Hub100, G1/8, ISO21287


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-155692
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     15.DMA.50100
EAN/GTIN:
     4047322620703
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder, ISO 21287, doppeltwirkend, AG, Magnet, Kolben-Ø 50, Hub 100, G 1/8, Arbeitsdr. max. 10 bar, Temp. -20°C bis 70°CBaureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung.In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben.Kolbenstange wahlweise mit Innen- oder Außengewinde.Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Dichtmaterial:
NBR
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert
Kolben-Ø:
50 mm
Hub:
100 mm
Anschluss:
G 1/8
Kolbenstange:
Stahl S45C, hartverchromt
Kolbenstangen AG:
M12x1,25
Kolben:
Aluminium
Funktion:
doppeltwirkend
Serie:
Serie ACE
Ursprungsland:
CN
Magnet:
mit Magnet
Norm:
nach ISO 21287
Gewinde Kolbenstange:
Außengewinde an der Kolbenstange
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, kompaktzylinder doppelt, hydraulikzylinder, riegler kompaktzylinder, Zylinder, Kompakt nach ISO 21287, Pneumatikzylinder, Compactzylinder ISO 21287, ISO 21287-Zylinder, Kompaktzylinder ISO 21287, Zylinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,87*
€ 39,93*
13 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 30,98*
€ 40,06*
Lager 7097
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 35,46*
€ 45,96*
1
€ 4,90*
ab € 35,58*
€ 47,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 42,69*
€ 55,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM12X125
ab € 23,13*
Zubehör
Metal Work
450.13-M
ab € 5,93*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M12X125
ab € 4,42*
Zubehör
Riegler
453.068
ab € 10,08*
Zubehör
Metal Work
437.25-M
ab € 31,77*
Zubehör
Riegler
453.077
ab € 12,66*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M12X125
ab € 14,86*
Zubehör
Metal Work
435.82-M
ab € 1,15*
Zubehör
Riegler
453.057
ab € 11,19*
Zubehör
Riegler
453.046
ab € 9,73*
Zubehör
Riegler
453.025
ab € 12,00*
Zubehör
Riegler
453.014
ab € 12,39*
Zubehör
Riegler
453.003
ab € 10,94*
Zubehör
Riegler
235.200-1
ab € 9,89*
Zubehör
Riegler
235.203
ab € 14,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.