Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, K-Ø63, Hub 5, G1/8, ISO21287


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-155702
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     15.DMA.63005
EAN/GTIN:
     4047322620802
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder, ISO 21287, doppeltwirkend, AG, Magnet, Kolben-Ø 63, Hub 5, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -20°C bis 70°CBaureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung.In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben.Kolbenstange wahlweise mit Innen- oder Außengewinde.Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Dichtmaterial:
NBR
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert
Kolben-Ø:
63 mm
Hub:
5 mm
Anschluss:
G 1/8
Kolbenstange:
Stahl S45C, hartverchromt
Kolbenstangen AG:
M12x1,25
Kolben:
Aluminium
Funktion:
doppeltwirkend
Serie:
Serie ACE
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, hydraulikzylinder, Zylinder, Kompakt nach ISO 21287, Pneumatikzylinder, Compactzylinder ISO 21287, ISO 21287-Zylinder, Kompaktzylinder ISO 21287, Zylinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 30,06*
€ 39,39*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,11*
€ 39,40*
Lager 7097
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 34,75*
€ 45,31*
1
€ 4,90*
ab € 34,96*
€ 46,89*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 41,79*
€ 54,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM12X125
ab € 23,27*
Zubehör
Metal Work
450.14-M
ab € 6,35*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M12X125
ab € 4,40*
Zubehör
Riegler
453.069
ab € 14,60*
Zubehör
Metal Work
437.26-M
ab € 22,38*
Zubehör
Riegler
453.077
ab € 12,65*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M12X125
ab € 14,91*
Zubehör
Metal Work
435.82-M
ab € 1,15*
Zubehör
Riegler
453.058
ab € 13,87*
Zubehör
Riegler
453.047
ab € 11,87*
Zubehör
Riegler
453.026
ab € 14,61*
Zubehör
Riegler
453.015
ab € 15,33*
Zubehör
Riegler
453.004
ab € 13,39*
Zubehör
Riegler
235.200-1
ab € 9,94*
Zubehör
Riegler
235.203
ab € 14,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.