Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, K-Ø63, Hub 5, G1/8, ISO21287


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, K-Ø63, Hub 5, G1/8, ISO21287
Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, K-Ø63, Hub 5, G1/8, ISO21287
Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, K-Ø63, Hub 5, G1/8, ISO21287
Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, K-Ø63, Hub 5, G1/8, ISO21287
Artikel-Nr.:
     5417S-p1347979
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     15.DMA.63005
EAN/GTIN:
     4047322620802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder, ISO 21287, doppeltwirkend, AG, Magnet, Kolben-Ø 63, Hub 5, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -20°C bis 70°C

Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung.

In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben.

Kolbenstange wahlweise mit Innen- oder Außengewinde.

Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.

Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

Weitere Informationen:
Kolbenstangen AG:
M12x1,25
Kolbenstange:
Stahl S45C, hartverchromt
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Kolben:
Aluminium
Kolben-Ø:
63 mm
Dichtmaterial:
NBR
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Hub:
5 mm
Anschlussgewinde:
G 1/8
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, kompaktzylinder doppelt, hydraulikzylinder, riegler kompaktzylinder, Pneumatikzylinder, Compactzylinder ISO 21287, Kompaktzylinder ISO 21287, Zylinder, Kompakt nach ISO 21287, ISO 21287-Zylinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,10*
€ 39,50*
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 30,04*
€ 39,60*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 34,54*
€ 45,45*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 34,98*
€ 47,05*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 41,79*
€ 54,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM12X125
ab € 23,22*
Zubehör
Metal Work
450.14-M
ab € 6,34*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M12X125
ab € 4,42*
Zubehör
Riegler
453.069
ab € 14,55*
Zubehör
Metal Work
437.26-M
ab € 22,39*
Zubehör
Riegler
453.077
ab € 12,66*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M12X125
ab € 14,95*
Zubehör
Metal Work
435.82-M
ab € 1,14*
Zubehör
Riegler
453.058
ab € 13,82*
Zubehör
Riegler
453.047
ab € 11,84*
Zubehör
Riegler
453.026
ab € 14,59*
Zubehör
Riegler
453.015
ab € 15,34*
Zubehör
Riegler
453.004
ab € 13,44*
Zubehör
Riegler
235.200-1
ab € 9,87*
Zubehör
Riegler
235.203
ab € 14,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.