Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenleuchte mit Bewegungsmelder Lima 10W Wandleuchte Sensor anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lima Außenleuchte mit Bewegungsmelder / Sensor - Oktaplex Lighting
Lima Außenleuchte mit Bewegungsmelder / Sensor - Oktaplex Lighting
Lima Außenleuchte mit Bewegungsmelder / Sensor - Oktaplex Lighting
Lima Außenleuchte mit Bewegungsmelder / Sensor - Oktaplex Lighting
Lima Außenleuchte mit Bewegungsmelder / Sensor - Oktaplex Lighting
Artikel-Nr.:
     7100-17038.3K
Hersteller:
     Oktaplex Lighting
Herst.-Nr.:
     17038.3K
EAN/GTIN:
     4260498270620
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Die Lima Außenleuchte passt mit dem modernen Design zu jedem Hauseingang. Dank des Bewegungsmelders werden Bewegungen zuverlässig erkannt und das Licht eingeschaltet. Diese Funktion sorgt für eine Extra an Sicherheit und spart Strom da das Licht nur dann geschaltet wird, wenn es benötigt wird. Die Lichtempfindlichkeit des Sensors und die Leuchtdauer können dabei für ein optimales Ergebnis eingestellt werden.


Highlights:
  • Sicherheit: Das Licht schaltet automatisch bei Bewegung
  • Erfassungsbereich: ca. 9 Meter in einem Winkel von ca. 140°
  • Einstellbare Lichtverhältnisse (2-2000 Lux) und Leuchtdauer (5s bis 5min)
  • Min. Einstellung (2 Lux): Leuchte schaltet nur bei absoluter Dunkelheit
  • Max.Einstellung (2000Lux): Leuchte schaltet bereits bei Tageslicht
  • Nach IP 54 geschütztes Gehäuse
Weitere Informationen:
Leistung:
10 Watt
Lichtstrom:
750 Lumen
Schutzart:
IP54
Lichtfarbe:
Warmweiß
Lichttemperatur:
3000 Kelvin
Dimmbarkeit:
Nein
Lebensdauer:
30000 Stunden
Schaltzyklen:
15000 x
Größe:
290*150*100 mm
Spannung:
220V-240V / 50Hz-60Hz
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, automatik schalter, bewegungsmelder ip54, Außenlampe mit Bewegungsmelder, Wandleuchten für außen, außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, terassenleuchte, terassenlampe, wandaußenleuchte, ausenleuchte, aussenlampe, Aussenwandlame, Wandleuchte, wandlampe, Außenleuchte, aussenleuchte, außenlampe, ausenlampe, mit sensor, wandleuchte mit bewegungsmelder außen, wandlampe mit bewegungsmelder außen, wandleuchte mit bewegungsmelder, wandlampe mit bewegungsmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,03*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17039.3K
ab € 30,43*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17031.3K
ab € 25,03*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17040.3K
ab € 21,65*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17053.3K
ab € 30,43*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17043.3K
ab € 28,41*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17049.3K
ab € 30,43*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17042.3K
ab € 35,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.