| |
|
| Artikel-Nr.: 7100-17053.3K Herst.-Nr.: 17053.3K EAN/GTIN: 4260498270804 |
| |
|
| | |
| Santa Motion - Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Diese moderne Außenleuchte kann sowohl im Eingangsbereich als Wandleuchte direkt neben der Haustür oder aber auch in einer Ecke (Innenecke) eingesetzt werden. Durch die Ausrichtung der Leuchtflächen nach unten wird nur dieser Bereich ausgeleuchtet ohne in andere Richtungen zu blenden.
Licht, wenn man es benötigt. Die Santa Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder schaltet automatisch Ein, wenn sich jemand dem Hauseingang oder der Garage nähert. Ab welchen Lichtverhältnissen die Leuchte einschaltet und wie lange sie An bleibt ist dabei einstellbar.
Ausreichend Beleuchtung gerade im Zugangsbereich ist wichtig, denn sie vermeidet Unfälle und sorgt für eine sichereres Gefühl gerade in den dunklen Jahreszeiten.
- Sicherheit für Ihr Heim: Der Sensor schaltet das Licht bei Bewegung ein - Der Bewegungsmelder erfasst Bewegungen in einem Winkel von ca. 140° und in einer Entfernung von etwa 9m (abhängig von der Installationshöhe) - Es lässt sich einstellen ab welchen Lichtverhältnissen die Leuchte einschaltet (2-2000 Lux) - Min. Einstellung (2 Lux): Der Sensor schaltet die Leuchte nur bei dunkelster Nacht ein - Max. Einstellung (2000Lux): Der Sensor schaltet die Lampe schon bei hellem Tageslicht ein - Die Leuchtdauer der Außenleuchte ist zwischen 5 Sekunden und 5 Minuten einstellbar - Das Gehäuse der Außenwandleuchte ist nach IP 54 gegen Staub und Wasser geschützt Weitere Informationen: | | Leistung: | 15 Watt | Lichtstrom: | 1000 Lumen | Schutzart: | IP54 | Lichtfarbe: | Warmweiß | Lichttemperatur: | 3000 Kelvin | Dimmbarkeit: | Nein | Lebensdauer: | 30000 Stunden | Schaltzyklen: | 15000 x | Größe: | 117*150*115 mm | Spannung: | 220V-240V / 50Hz-60Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, automatik schalter, bewegungsmelder ip54, Außenlampe mit Bewegungsmelder, Wandleuchten für außen, außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, terassenleuchte, terassenlampe, wandaußenleuchte, ausenleuchte, aussenlampe, Aussenwandlame, Wandleuchte, wandlampe, Außenleuchte, aussenleuchte, außenlampe, ausenlampe, mit sensor, wandleuchte mit bewegungsmelder außen, wandlampe mit bewegungsmelder außen, wandleuchte mit bewegungsmelder, wandlampe mit bewegungsmelder |
| | |
| |