Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 855x900x500mm,3x2 Fächer,Fach B 300mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100892-0025
100892-0025
100892-0025
Artikel-Nr.:
     711-100892-0025
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-323-001-735611
EAN/GTIN:
     4055955041864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 855 x 900 x 500 mm
  • Mit 6 Fächern, Aufteilung 3x2
  • Fachbreite 300 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 310 x 220 x 470 mm
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • einwandige, einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 100892-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 100892-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 100892-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 100892-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 100892-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 100892-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfach, Schließfachgarderobe, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
855 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
6 Stück
Aufteilung Fächer:
3x2
Fachbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
310 mm
Fachbreite (li.):
220 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Gewicht:
34 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfach, Schließfachgarderobe, Schrank, Schrank für Betrieb, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,40*
€ 404,66*
Lager 711
34 Tage
22
Frei Haus
ab € 343,56*
€ 417,02*
34 Tage
15
Frei Haus
ab € 343,77*
€ 417,02*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,02*
€ 496,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,52*
€ 487,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,33*
€ 471,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,81*
€ 460,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,56*
€ 408,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735118
ab € 332,25*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735204
ab € 332,14*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735300
ab € 331,95*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735303
ab € 332,96*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735510
ab € 332,07*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735512
ab € 332,62*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735515
ab € 334,73*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735716
ab € 332,67*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735
ab € 335,77*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735905
ab € 333,47*
Ähnlich
PAVOY
21213-323-001-735910
ab € 332,75*
Ähnlich
PAVOY
61213-323-001
ab € 344,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.