Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollsicherung für Ständerfuß,f. Kragarmregal,f. Ständerfuß,H 150mm,Stahl glanzverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
101659
101659
101659
Artikel-Nr.:
     711-101659
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     18666
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrollsicherung für Kragarmregal-Fü...
Abrolldorn Kragarm
Abrollsicherung für Kragarme
Kragarm Abrollsicherung
Abrollsicherung für Ständerfuß
  • Für Kragarmregal
  • Für Ständerfuß
  • Höhe 150 mm
  • Aus Stahl glanzverzinkt

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Abrollsicherung für Ständerfuß
für Regaltyp:
Kragarmregal
für Regalzubehör:
Ständerfuß
Höhe:
150 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
glanzverzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Modul:
Abrollsicherung
Gewicht:
0.29 kg
Weitere Suchbegriffe: Kragarm Unterteiler/Endanschlag, Unterteiler/ Endanschlag für Kragarme, abrolldorn kragarm, Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
14 Tage
23
1
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 4,44*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 8,21*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,65*
€ 8,54*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 11,05*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 7,69*
€ 11,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.