Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher,HxBxT 1800x380x350mm,Stahl,Korpus antiksilber,m. Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117724
117724
Artikel-Nr.:
     711-117724
Herst.-Nr.:
     28106
EAN/GTIN:
     4030695281060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Standascher
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 380 x 350 mm
  • Aschereinsatz Inhalt 15 l
  • Für den Außenbereich geeignet
  • aus Stahl
  • Korpus verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in antiksilber
  • mit Schutzdach
  • Einfache Entleerung über Tür
  • mit Standfläche
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Standascher, Plakataufsteller, Plakatrahmen, Plakatständer, Abfallbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
15 l
Höhe:
1800 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
350 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
ja
Material Korpus:
Stahl
Farbe Korpus:
antiksilber
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Oberfläche Gestell:
verzinkt // pulverbeschichtet
Form:
oval
Unterbau:
Standfläche
Farbe Ausführung:
antiksilber
Ausführung:
mit Werbefläche
Entleerung über:
Tür
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
38 kg
Weitere Suchbegriffe: Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher stahl silber, stand aschenbecher, standaschenbecher silber, Ascher, Plakataufsteller, Plakatrahmen, Plakatständer, Abfallbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 690,15*
€ 894,93*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 766,72*
€ 927,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 842,92*
€ 1.016,15*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,74*
€ 1.104,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,25*
€ 1.087,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,29*
€ 1.022,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,22*
€ 976,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,72*
€ 912,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.