| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9928106 Herst.-Nr.: 28106 EAN/GTIN: 4030695281060 |
| | |
|
| | |
| Gefertigt aus verzinkten Stahlblechen. Oberflächenschutz = Struktur-Pulverbeschichtung in “antik-silber”. Ascher, Standgerät, Inhalt ca. 15 Liter mit Inneneinsatz, mit Werbefläche bestehend aus Zwei Klapprahmen,wetterfest, DIN A2, wassergeschützte Plakatfläche, wetterfeste Rückwand aus Polystyrol, Alu-Klapprahmenprofil. Weitere Informationen: | | Art: | Standaschenbecher | Farbe: | antik-silber | flammenh: | emmend: ja | Bodenverankerung: | mit |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher stahl silber, stand aschenbecher, standaschenbecher silber, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, VAR, Aschenbecher, Ascher, Standaschenbecher für draußen, Aschenbecher für draußen, Abfallbox, Müllbehälter, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 49,00* | ab € 690,15* | € 894,93* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 766,72* | € 927,74* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 842,92* | € 1.016,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|