Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

selbstlöschend,110l,HxØ 750x465mm,Kopfteil schwarz,Korpus Stahl rotaxsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117970
117970
Artikel-Nr.:
     711-117970
Herst.-Nr.:
     3188
EAN/GTIN:
     4030695031887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
selbstlöschend
  • Für den Einsatz im Innenbereich
  • Inhalt 110 l
  • Höhe x Durchmesser 750 x 465 mm
  • Form: rund
  • Mit Löschkopf
  • Kopfteil aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rotaxsilber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Müllentsorgung, Mülleimer, Müllbehälter, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Papierabfallbehälter, Papierkorb, Feuerhemmender Abfallbehälter, Müllsammler, Abfalleimer, Abfallbehälter selbstlöschend

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
110 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
750 mm
Durchmesser:
465 mm
Brandschutz:
selbstlöschend
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Löschkopf
Tretmechanik:
nein
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Kopfteil:
Stahl
Oberfläche Kopfteil:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Kopfteil:
schwarz
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
rotaxsilber
fahrbar:
nein
Form:
rund
stapelbar:
nein
Farbe Ausführung:
rotaxsilber
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
11.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, var papierkorb 110l, abfall korb, abfall-korb stahl, Müllentsorgung, Mülleimer, Müllbehälter, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Papierabfallbehälter, Feuerhemmender Abfallbehälter, Müllsammler, Abfalleimer, Abfallbehälter selbstlöschend
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 125,64*
€ 165,66*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 125,64*
€ 165,66*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,30*
€ 173,97*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,59*
€ 192,38*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 147,48*
€ 193,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,25*
€ 229,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,25*
€ 228,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3181
ab € 119,03*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3187
ab € 125,65*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3185
ab € 125,62*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3180
ab € 118,93*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3182
ab € 119,07*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3186
ab € 125,65*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3141
ab € 46,38*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3147
ab € 48,74*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3146
ab € 49,01*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3145
ab € 49,19*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3151
ab € 76,25*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3157
ab € 80,73*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3156
ab € 80,55*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3155
ab € 80,56*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3161
ab € 82,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.