Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,f. 1x70l,HxØ 900x450mm,Boden/Pfosten,Korpus Stahl RAL7032,Deckel Stahl RAL7032,m. Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117998
117998
Artikel-Nr.:
     711-117998
Herst.-Nr.:
     1510
EAN/GTIN:
     4030695015108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsackhalter
Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 70 l Säcke
  • Höhe x Durchmesser 900 x 450 mm
  • Einwurföffnung 350 mm Durchmesser
  • Klappdeckel Öffnung manuell
  • zum Aufstellen auf dem Boden oder zur Pfostenmontage
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7032 Kieselgrau
  • Deckel aus Stahl in RAL7032 Kieselgrau
  • Wandkonstruktion mit Tür
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Müllsammler, Müllsackständer, Müllsackhalter, Müllentsorgung, Müllbehälter, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsackbehälter, Abfallsammler, Abfallständer, Sackständer, Abfalleimer, Abfallsackhalter

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Außenbereich
Sammeleinheiten:
1 Stück
für Sackinhalt:
70 l
Höhe:
900 mm
Durchmesser:
450 mm
Durchmesser Einwurföffnung:
350 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Aufstellung/Montage:
Boden/Pfostenmontage
fahrbar:
nein
Material Deckel:
Stahl
Farbe Deckel:
kieselgrau // RAL7032
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
kieselgrau // RAL7032
stapelbar:
nein
Wandkonstruktion:
mit Tür
Form:
rund
Farbe Ausführung:
kieselgrau // RAL7032
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
18 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,76*
€ 196,86*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,03*
€ 196,86*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,59*
€ 204,13*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,53*
€ 206,26*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 186,80*
€ 244,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,96*
€ 291,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,28*
€ 290,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,91*
€ 283,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,67*
€ 268,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,80*
€ 222,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,20*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 65,44*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 42,55*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.