Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 500kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 850x500mm,Holzetage,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118820
118820
Artikel-Nr.:
     711-118820
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8100
EAN/GTIN:
     4017976181004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Service-Wagen
Transportgerät
Transportwagen
Etagenwagen
  • Traglast 500 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm
  • Höhe 1055 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 160 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Service-Wagen, Transportgerät, Transportwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Service Wagen, Servicewagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
850 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Höhe:
1055 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Traglast:
500 kg
Material Etage(n):
Holz
Aufbauten:
keine
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
160 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
42 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,39*
€ 293,42*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 248,02*
€ 294,78*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,17*
€ 298,18*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 259,03*
€ 298,47*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 326,72*
€ 396,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,20*
€ 471,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,54*
€ 462,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,37*
€ 450,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,11*
€ 441,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,72*
€ 388,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/0
ab € 105,21*
Zubehör
Fetra
E8100ETAW
ab € 30,83*
Zubehör
Fetra
E8120ETAW
ab € 48,96*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,64*
Zubehör
Fetra
2151/0
ab € 142,90*
Zubehör
Fetra
1396/0
ab € 55,81*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,76*
Zubehör
Fetra
E8100SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,97*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,39*
Zubehör
Fetra
E8100VK
ab € 30,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.