Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 150kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 800x500mm,RAL7035,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118941
118941
Artikel-Nr.:
     711-118941
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4880
EAN/GTIN:
     4017976048802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenwagen
Büro-Wagen
Etagenwagen
Service-Wagen
Etagenwagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 800 x 500 mm
  • Höhe 1100 mm
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Stahlkonstruktion
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Gleitlager
  • Radanordnung rechteckig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenwagen, Büro-Wagen, Etagenwagen, Service-Wagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Büro-Etagenwagen, Ordner-Wagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Höhe:
1100 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Traglast:
150 kg
Traglast Etage:
50 kg
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
keine
Material:
Stahl
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
125 mm
Radlager:
Gleitlager
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
2 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
19 kg
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,56*
€ 228,34*
12 Tage
6
Frei Haus
ab € 191,18*
€ 229,47*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,48*
€ 230,86*
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 198,97*
€ 233,50*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 249,82*
€ 305,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,61*
€ 363,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,45*
€ 359,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,55*
€ 343,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,11*
€ 341,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,82*
€ 297,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.