Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 1200kg,4 Etage(n),Ladefl. LxB 1200x800mm,Sperrholzetage,RAL5007,Elastik-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119000
119000
Artikel-Nr.:
     711-119000
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     18203
EAN/GTIN:
     4017976182032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Service-Wagen
Transportgerät
Transportwagen
Etagenwagen
  • Traglast 1200 kg
  • mit 4 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Höhe 1500 mm
  • Etage(n) aus Sperrholz
  • Etage(n) wasserfest
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • Räder mit Elastik-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Service-Wagen, Transportgerät, Transportwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Service Wagen, Servicewagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Serie:
SUPER-MULTIVARIO
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1500 mm
Etagen Anzahl:
4 Stück
Traglast:
1200 kg
Material Etage(n):
Sperrholz
Oberfläche Etage(n):
einseitig rutschsicher
Etage(n) Ausführung:
wasserfest
Aufbauten:
keine
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Elastik
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
101 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,90*
€ 729,07*
19 Tage
6
Frei Haus
ab € 653,38*
€ 732,33*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 674,77*
€ 734,72*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 676,95*
€ 737,83*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 856,74*
€ 997,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,25*
€ 1.186,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,93*
€ 1.144,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,11*
€ 1.098,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,74*
€ 1.019,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E18203ETAW
ab € 94,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.