Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Nass- und Trockensauger
>
Nasstrockensaugerschlauch
>
Artikel
Saugschlauch,f. Nass-/Trockensauger,Schlauch L 4m,NW 40mm,m. Krümmer/C40-Clip-Anschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
711-119517
Hersteller:
Kärcher
Herst.-Nr.:
44406780
EAN/GTIN:
4002667739718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerschlauch
Ansauggarnitur
Saugschlauch für Nass-/Trockensauger
Schlauchlänge 4 m
Nennweite 40 mm
mit Krümmer und C40-Clip-Anschluss
Höhe x Länge x Breite 65 x 500 x 500 mm
Suchbegriffe:
Sauger, Staubsauger, Schlauch, Staubsaugerschlauch
Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Nass-/Trockensauger
Schlauchlänge:
4 m
antistatisch:
nein
Nennweite:
40 mm
Schlauch/Rohr Ausstattung:
Krümmer, C40-Clip-Anschluss
Höhe:
65 mm
Länge:
500 mm
Breite:
500 mm
Gewicht:
1.637 kg
... >
Maschinelle Reinigung
>
Zubehör Maschinelle Reinigung
>
Schläuche/ Rohre
Weitere Suchbegriffe:
Ansaugschlauch
,
Sauggarnitur
,
Saugschlauch
,
Saugschlauch Industriesauger
,
Staubsauger-Krümmer
,
Staubsaugerkrümmer
,
Saugschlauch Staubsauger
,
Staubsauger Schlauch
,
Staubsaugerschlauch
,
kärcher staubsaugerschlauch 4m
,
saugschlauch staubsauger
,
kärcher saugschlauch staubsauger
,
Sauger
,
Staubsauger
,
Schlauch
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,48*
€ 109,49*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,18*
€ 110,31*
Lager 1955
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 84,47*
€ 111,40*
Lager 239
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 87,49*
€ 112,04*
Lager 711
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 110,24*
€ 139,57*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher NT 55/2 Tact2 Me Schwarz, Grau, Edelstahl 55 l 2760 W
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.824,09*
Zubehör
Kärcher NT 65/2 Ap 65 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 2760 W Beutellos
Kärcher
1.667-291.0
ab € 634,42*
Zubehör
Kärcher NT 65/2 Tact² Schwarz, Grau, Gelb 65 l 2760 W
Kärcher
1.667-286.0
ab € 847,05*
Zubehör
Kärcher NT 70/2 70 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 2400 W Staubbeutel
Kärcher
1.667-269.0
ab € 500,82*
Zubehör
Kärcher NT 70/3 Me Tc 70 l 3600 W
Kärcher
1.667-274.0
ab € 664,36*
Zubehör
Kärcher NT 75/2 Ap Me Tc 75 l 2760 W
Kärcher
1.667-292.0
ab € 904,00*
Zubehör
Kärcher NT 75/2 Tact² Me Schwarz, Grau, Edelstahl 75 l 2760 W
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.071,09*
Zubehör
Kärcher NT 75/2 Tact² Me Tc Schwarz, Edelstahl 75 l 2760 W
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.151,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen