Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Etagenwagen,Tragl. 150kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 610x460mm,PEetage,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138952
138952
138952
Artikel-Nr.:
     711-138952
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     SEWT33-B
EAN/GTIN:
     4260285073830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Kunststoff-Etagenwagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 610 x 460 mm
  • Höhe x Länge x Breite 840 x 680 x 460 mm
  • Etage(n) aus Polyethylen
  • Mit 2 Böden
  • Gestell in schwarz
  • Konstruktion aus Polyethylen
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 100 mm
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Transportwagen, Tischwagen, Etagenwagen, Transportgerät

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
150 kg
Ladeflächenlänge:
610 mm
Ladeflächenbreite:
460 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Material Etage(n):
Polyethylen
Wagen Ausstattung:
Böden
Höhe:
840 mm
Länge:
680 mm
Breite:
460 mm
Material:
Polyethylen
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Durchmesser Rad:
100 mm
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Farbe:
schwarz
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
10.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckwagen, Tischwagen, allzweckwagen seco, allzweckwagen, allzweckwagen traglast 150 kg, Transportwagen, Transportgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 88,42*
€ 111,24*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 110,45*
€ 137,92*
23 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 119,47*
€ 148,37*
€ 4,95*
ab € 136,37*
€ 167,60*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,92*
€ 164,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
SEWT-D
ab € 99,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.