Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte,Notausgang,Pfeil rechts/links,Wand,HxBxT 195x274x44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139275
139275
139275
Artikel-Nr.:
     711-139275
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR558030
EAN/GTIN:
     4251138208783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
LED-Rettungszeichenleuchte
  • Symbol/Text: "Notausgang"
  • Pfeil rechts/links
  • Wand
  • Aus Plexiglas, Gehäuse aus Aluminium
  • Schutzart IP40: Fremdkörper > 1mm, kein Wasserschutz
  • Funktionen: AUTOTEST-Funktion und umschaltbar von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung
  • Erkennungsweite 27 m
  • Dauer Notlicht 3 h
  • Spannungsversorgung über Netzbetrieb 230V AC/ Akku
  • Höhe x Breite x Tiefe 195 x 274 x 44 mm
  • Einzelbatterie-Notleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838
  • Lieferumfang: Standardsatz Hinweisschilder

Suchbegriffe:
Notlicht, Leuchte, Notleuchte, Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Arbeitsplatzbelechtung, Klemmlampe, Universalleuchte

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
LED-Rettungszeichenleuchte
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Notausgang
Richtungsangabe:
rechts/links
Norm:
Einzelbatterie-Notleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598
IP Schutzart:
40: Fremdkörper > 1mm, kein Wasserschutz
Aufstellung/Montage:
Wand
Erkennungsweite:
27 m
Notlichtdauer:
3 h
Material:
Plexiglas
Material Gehäuse:
Aluminium
Spannungsversorgung:
Netzbetrieb 230V AC/ Akku
Sicherheitsmarkierung Funktion:
AUTOTEST, Umschaltung
LED:
ja
Höhe:
195 mm
Breite:
274 mm
Tiefe:
44 mm
Lieferumfang:
Standardsatz Hinweisschilder
Gewicht:
1.1 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE85759272
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,50*
ab € 47,78*
€ 60,84*
€ 4,00*
ab € 67,90*
€ 86,28*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 70,50*
€ 86,30*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,05*
€ 93,80*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 113,17*
€ 136,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
F558-H
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.