Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkflügler,3x240x320mm,Kunststoff,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139653
139653
Artikel-Nr.:
     711-139653
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     h5033 004
EAN/GTIN:
     4011028008509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Schwenkflügler
  • 3 Fächer, passend für 240x320 mm
  • Traglast je Ebene 3 kg
  • aus Kunststoff in schwarz

Suchbegriffe:
Schreibtischbefreier, Ablage, Briefablage, Ordnungssystem, Schreibtischablage, Sortierablage, Papierablage, Ablagekasten, Ablagekörbchen, Ablagekorb, Auftragskasten, Briefkorb, Büroablage, Büroablagebox, Zettelablage

Weitere Informationen:
Marke:
Hansa
Bürohelfer:
Ablage
Ablagetyp:
Schwenkflügler
Set:
nein
Format:
240x320 mm
Fächer Anzahl:
3 Stück
Traglast pro Ebene:
3 kg
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2.28 kg
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Drehablage, Schwenkflügler, Hängeregal, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, ablagekorb a4 quer, schwenkflügler, briefablagekorb schwarz, Schreibtischbefreier, Ablage, Ordnungssystem, Schreibtischablage, Sortierablage, Papierablage, Ablagekasten, Ablagekörbchen, Auftragskasten, Büroablage, Büroablagebox, Zettelablage
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 43,40*
€ 58,87*
8 Tage
2
€ 5,87*
ab € 44,75*
€ 58,92*
2 Tage
20
€ 5,50*
ab € 48,63*
€ 63,23*
€ 5,95*
ab € 48,54*
€ 65,42*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 73,54*
€ 93,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5031000
ab € 9,05*
Ähnlich
Hansa by styro
h5033002
ab € 44,14*
Ähnlich
Hansa by styro
h5034002
ab € 53,06*
Ähnlich
Hansa by styro
h5034004
ab € 54,69*
Ähnlich
Hansa by styro
h5035002
ab € 58,80*
Ähnlich
Hansa by styro
h5035004
ab € 61,70*
Ähnlich
Hansa by styro
h5036002
ab € 65,97*
Ähnlich
Hansa by styro
h5036004
ab € 66,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.