Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkflügler,4x240x320mm,Kunststoff,lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139654
139654
Artikel-Nr.:
     711-139654
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     h5034 002
EAN/GTIN:
     4011028007694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Schwenkflügler
  • 4 Fächer, passend für 240x320 mm
  • Traglast je Ebene 3 kg
  • aus Kunststoff in lichtgrau

Suchbegriffe:
Schreibtischbefreier, Ablage, Briefablage, Ordnungssystem, Schreibtischablage, Sortierablage, Papierablage, Ablagekasten, Ablagekörbchen, Ablagekorb, Auftragskasten, Briefkorb, Büroablage, Büroablagebox, Zettelablage

Weitere Informationen:
Marke:
Hansa
Bürohelfer:
Ablage
Ablagetyp:
Schwenkflügler
Set:
nein
Format:
240x320 mm
Fächer Anzahl:
4 Stück
Traglast pro Ebene:
3 kg
Material:
Kunststoff
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
2.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Drehablage, Schwenkflügler, Eck-Regal, Eckregal, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, schwenkflügler, Schreibtischbefreier, Ablage, Ordnungssystem, Schreibtischablage, Sortierablage, Papierablage, Ablagekasten, Ablagekörbchen, Auftragskasten, Büroablage, Büroablagebox, Zettelablage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 53,06*
€ 70,76*
8 Tage
2
€ 5,87*
ab € 54,58*
€ 70,76*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 56,81*
€ 72,14*
2 Tage
20
€ 5,50*
ab € 57,94*
€ 73,46*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 84,11*
€ 106,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5031000
ab € 9,05*
Ähnlich
Hansa by styro
h5033002
ab € 44,14*
Ähnlich
Hansa by styro
h5033004
ab € 43,40*
Ähnlich
Hansa by styro
h5034004
ab € 54,69*
Ähnlich
Hansa by styro
h5035002
ab € 58,80*
Ähnlich
Hansa by styro
h5035004
ab € 61,70*
Ähnlich
Hansa by styro
h5036002
ab € 65,97*
Ähnlich
Hansa by styro
h5036004
ab € 66,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.