Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkflügler,5x240x320mm,Kunststoff,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139658
139658
Artikel-Nr.:
     711-139658
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     h5035 004
EAN/GTIN:
     4011028008561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Schwenkflügler
  • 5 Fächer, passend für 240x320 mm
  • Traglast je Ebene 3 kg
  • aus Kunststoff in schwarz

Suchbegriffe:
Schreibtischbefreier, Ablage, Briefablage, Ordnungssystem, Schreibtischablage, Sortierablage, Papierablage, Ablagekasten, Ablagekörbchen, Ablagekorb, Auftragskasten, Briefkorb, Büroablage, Büroablagebox, Zettelablage

Weitere Informationen:
Marke:
Hansa
Bürohelfer:
Ablage
Ablagetyp:
Schwenkflügler
Set:
nein
Format:
240x320 mm
Fächer Anzahl:
5 Stück
Traglast pro Ebene:
3 kg
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
3.66 kg
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Drehablage, Schwenkflügler, Eck-Regal, Eckregal, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, schwenkflügler 5 schalen, schwenkflügler, schwenkflügler schwarz, Schreibtischbefreier, Ablage, Ordnungssystem, Schreibtischablage, Sortierablage, Papierablage, Ablagekasten, Ablagekörbchen, Auftragskasten, Büroablage, Büroablagebox, Zettelablage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 63,37*
€ 81,50*
€ 5,50*
ab € 61,38*
€ 81,51*
3 Tage
20
€ 5,50*
ab € 66,26*
€ 85,23*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 69,16*
€ 88,82*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 92,45*
€ 116,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5031000
ab € 8,98*
Ähnlich
Hansa by styro
h5033002
ab € 44,12*
Ähnlich
Hansa by styro
h5033004
ab € 43,12*
Ähnlich
Hansa by styro
h5034002
ab € 52,47*
Ähnlich
Hansa by styro
h5034004
ab € 54,27*
Ähnlich
Hansa by styro
h5035002
ab € 58,32*
Ähnlich
Hansa by styro
h5036002
ab € 66,19*
Ähnlich
Hansa by styro
h5036004
ab € 66,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.