Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augendusche,1x500ml Kochsalzlösung,1x250ml Pufferlösung,Spiegel,Klappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142445
142445
Artikel-Nr.:
     711-142445
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     50010010020
EAN/GTIN:
     4045444597125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Augendusche
  • Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 250 ml Pufferlösung BioPhos®74
  • Spiegel und Klappe
  • Lieferumfang: inklusive Piktogrammtafel, Wandhalterung und Montagematerial

Suchbegriffe:
Augenspülflasche, Augenspülstation, Augenspülung, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
actiomedic
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Augendusche
Set bestehend aus:
1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 250 ml Pufferlösung BioPho
Dusche Ausführung:
Spiegel und Klappe
Flaschen Anzahl:
2 Stück
Lieferumfang:
inklusive Piktogrammtafel, Wandhalterung und Montagematerial
Gewicht:
1.13 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 24,48*
€ 33,01*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,57*
€ 56,06*
8 Tage
105
€ 7,90*
ab € 46,94*
€ 60,34*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 44,77*
€ 61,08*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 100,50*
€ 122,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9030
ab € 3,34*
Zubehör
Plum
ab € 7,17*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.