Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiomedic EYE CARE Augenspülstation Medidrop 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Actiomedic EYE CARE Augenspülstation Medidrop 2
Artikelbild: Actiomedic EYE CARE Augenspülstation Medidrop 2
Artikel-Nr.:
     380-949010020
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     500.100.10020
EAN/GTIN:
     4045444597125
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
zur Wandmontage, - optisch ansprechende und leicht bedienbare Augenspülstation mit zwei Flaschen zur Wandmontage.
- Flaschen gebrauchsfertig und steril mit ergonomischem Spülkopf, inkl. Spiegel und Piktogramm für einfache Handhabung.
- Staubdicht und platzsparend mit folgendem Inhalt:
- Wandmontagestation
- 1x 500ml Natriumchloridlösung 0,9%
- 1x 250ml gepufferte Spüllösung BioPhos®74
- Material zur Wandmontage

Sterile Augenspülflasche gemäß EN DIN 15154 mit steriler Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Fremdkörpern, z.B. Holz- und Metallsplitter, Staub, Schmutz.
Spülzeit: ca. 5 min

Die BioPhos®74 Spüllösung neutralisiert sofort durch ihre Pufferwirkung im physiologischen pH-Bereich von 7,4 und ist besonders schonend durch den Verzicht auf jegliche körperfremde Bestandteile, wie zum Beispiel Konservierungsstoffe. Da sie den extrazellulären Elektrolyt-Verhältnissen des Gewebes angepasst ist, werden sekundäre Zellschädigungen nach der Spülung durch BioPhos®74 weitgehend reduziert.
Spülzeit: ca. 2,5 min

Sorgen Sie vor – schützen Sie Ihre Augen am Arbeitsplatz!
Ihr Auge ist ein Meisterwerk der Natur und Ihr wichtigstes Sinnesorgan. Nur das Zusammenspiel vieler kleiner Teile in diesem Organ ermöglicht das SEHEN. Bei der Arbeit mit Chemikalien können diese als feste, flüssige oder gasförmige Stoffe in das Auge gelangen. Halten Sie BioPhos®74 bereit, um im Notfall bei Verätzung schnell und effektiv einer Schädigung des Auges, sowie der Haut entgegen zu wirken.
Weitere Informationen:
Hersteller:
70235
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
17
€ 4,95*
ab € 24,42*
€ 33,09*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 31,66*
€ 41,95*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,40*
€ 56,37*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 44,65*
€ 61,38*
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 47,62*
€ 61,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9030
ab € 3,34*
Zubehör
Plum
ab € 7,21*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 7,42*
Zubehör
GRAMM medical
500.100.74200_3
ab € 21,45*
Zubehör
GRAMM medical
500.100.74200_10
ab € 50,50*
Zubehör
GRAMM medical
500.000.05000_3
ab € 22,70*
Zubehör
GRAMM medical
500.000.05000_10
ab € 54,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.