Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACTIOMEDIC® Augenspülstation EYE CARE Medidrop II 364355-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364355-YY
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     500.100.10020
EAN/GTIN:
     4045444597125
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
ACTIOMEDIC® Augenspülstation EYE CARE Medidrop II Actiomedic® EYE CARE Design-Augenspülstation Medidrop II leicht bedienbare Augenspülstation mit Klarsichtdeckel im optisch ansprechenden Design mit 1 x Natriumchlorid 0,9 % zum Ausspülen von Fremdkörpern und 1 x BioPhos®74 bei Verätzung durch Chemikalien gebrauchsfertig und steril mit ergonomischem Spülkopf inkl. Spiegel und Piktogramm für einfache Handhabung staubdicht und platzsparend incl. Montagematerial und Augennotfallplan Spülzeit: ca. 5 min. Natriumchlorid, ca. 2,5 min. BioPhos®74 Haltbarkeit: 3 Jahre
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
270.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
1.128000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 24,47*
€ 33,03*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 31,49*
€ 41,28*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,54*
€ 55,96*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 44,66*
€ 60,87*
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 47,59*
€ 61,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9030
ab € 3,35*
Zubehör
Plum
ab € 7,20*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 7,47*
Zubehör
GRAMM medical
500.100.74200_3
ab € 21,48*
Zubehör
GRAMM medical
500.100.74200_10
ab € 50,35*
Zubehör
GRAMM medical
500.000.05000_3
ab € 22,76*
Zubehör
GRAMM medical
500.000.05000_10
ab € 54,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.