Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter,Partikel 2x15mm,Behälter 20l,P-5,HxBxT 516x345x213mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146309
146309
146309
146309
146309
Artikel-Nr.:
     711-146309
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     22651111
EAN/GTIN:
     4019364506970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Aktenvernichter
  • Shreddert Papier inklusive Büro-/Heftklammern
  • Eingabebreite 220 mm
  • Schnittart Partikel 2x15 mm
  • Schnittleistung bis 4 - 5 Blatt
  • Behältervolumen 20 l
  • Sicherheitsstufe: P-5
  • Sicherheitsklappe als Eingriffschutz
  • Leistung 150 W
  • mit EASY-TOUCH und automatischer Start/Stopp-Funktion
  • Höhe x Breite x Tiefe 516 x 345 x 213 mm
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenvernichter, Aktenvernichtung, Büro-Ausstattung, Büro-Gerät, Reißwolf, Shredder, Schneidemaschine, Papierschneidemaschine, Papierschredder

Weitere Informationen:
Marke:
IDEAL
Bürohelfer:
Aktenvernichter
Shredderleistung:
Papier inklusive Büro-/Heftklammern
Schnittart:
Partikel 2x15 mm
Eingabebreite:
220 mm
Schnittleistung:
4-5 Blatt
Sicherheitsstufe:
P-5
Leistung:
150 W
Volumen Behälter:
20 l
Höhe:
516 mm
Breite:
345 mm
Tiefe:
213 mm
Aktenvernichter Funktionen:
EASY-TOUCH, automatische Start/Stopp-Funktion
Sicherheitsausstattung Bürogerät:
Sicherheitsklappe als Eingriffschutz
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
12.6 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE12444871
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, Aktenvernichtung, Büro-Ausstattung, Büro-Gerät, Reißwolf, Schneidemaschine, Papierschneidemaschine, Papierschredder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 269,83*
€ 308,37*
Frei Haus
ab € 275,05*
€ 314,05*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,01*
€ 326,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,17*
€ 333,05*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 348,62*
€ 395,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,63*
€ 470,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,38*
€ 465,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,87*
€ 428,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,59*
€ 425,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,62*
€ 414,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,68*
Zubehör
IDEAL
9000621
ab € 17,14*
Zubehör
IDEAL
9000611
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.