Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-146828 Herst.-Nr.: LWM216 EAN/GTIN: 4016946219655 |
| | |
|
| | |
| Mobile Bildwand- Format 4:3, Leinwand Höhe x Breite 1970 x 1640 mm
- Leinwand bezogen mit Folientuch
- diffuses Licht (Typ D) mit Leuchtdichtefaktor 1,2 Gain
- Boden
- stufenlos höhenverstellbar
- Bedienung per manuell
Suchbegriffe: Mobil-Leinwand, Bildwand, Leinwand, Stativ-Leinwand, Projektionsleinwand, Stativleinwand Weitere Informationen: | | Marke: | Franken | Informationsausstattung: | Leinwand | Leinwandtyp: | Mobile Bildwand | Format: | 4:3 | Bedienung: | manuell | Höhe Leinwand: | 1970 mm | Breite Leinwand: | 1640 mm | Höhe Bildfläche: | 1200 mm | Breite Bildfläche: | 1600 mm | Lichttyp: | diffuses Licht (Typ D) | Leuchtdichtefaktor: | 1.2 Gain | Material Leinwand: | Folientuch | Aufstellung/Montage: | Boden | Präsentationsausstattung Ausführung: | stufenlos höhenverstellbar | fahrbar: | nein | Gewicht: | 16.7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Koffer-Bildleinwand, Koffer-Bildwand, Koffer-Projektionsleinwände, Koffer-Projektionswände, mobile Bildleinwand, mobile Bildwand, Stativ-Projektionsleinwände, Stativ-Projektionswände, Stativleinwand, projektionsleinwand dreibeinstativ 4:3, stativ-projektionsleinwände 1,2 gain, stativ-projektionswände 4:3, Mobil-Leinwand, Leinwand, Stativ-Leinwand |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 147,35* | € 191,08* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 161,77* | € 197,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,22* | € 197,73* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,88* | € 199,06* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 199,75* | € 238,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|