Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischascher,Stahl,HxØ 80x155mm,Korpus rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147416
147416
Artikel-Nr.:
     711-147416
Herst.-Nr.:
     3210
EAN/GTIN:
     4030695032105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischaschenbecher
Tischascher
tischaschenbecher rot
tischaschenbecher
Tischascher
  • aus Stahl
  • Höhe x Durchmesser 80 x 155 mm
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rot
  • Kopfteil schwarz
  • Kopfteil abnehmbar
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Tischascher, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Tischascher
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Tisch
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
155 mm
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Form:
rund
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
rot
Farbe Kopfteil:
schwarz
Farbe Ausführung:
rot
Garantie:
3 Jahre
Kopfteil Funktion:
Kopfteil abnehmbar
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: tischaschenbecher stahl, Ascher, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Abfalleimer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,41*
€ 39,70*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,45*
€ 39,71*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,54*
€ 39,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,41*
€ 42,73*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 33,53*
€ 45,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 14,78*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 103,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 13,03*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3212
ab € 38,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.