Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher,HxBxT 1250x310x310mm,Stahl,Korpus blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147583
147583
Artikel-Nr.:
     711-147583
Herst.-Nr.:
     45072
EAN/GTIN:
     4030695450725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Standascher
  • Höhe x Breite x Tiefe 1250 x 310 x 310 mm
  • Aschereinsatz Inhalt 3,5 l
  • Für den Außenbereich geeignet
  • aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau
  • ohne Schutzdach
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Standfuß mit Fußplatte in schwarz
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Standascher, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Stand- und Wandascher, Entsorgungsbehälter, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
3.5 l
Höhe:
1250 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
310 mm
Deckel:
nein
abschließbar:
ja
Schutzdach:
nein
Material Korpus:
Stahl
Farbe Korpus:
blau
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Form:
halbrund
Unterbau:
Standfuß mit Fußplatte
Farbe Unterbau:
schwarz
Farbe Ausführung:
blau
Entleerung über:
Kopfteil
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Wandaschenbecher, Wandascher, standascher h1250xb310xt310mm, stand aschenbecher, var standaschenbecher, Ascher, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Stand- und Wandascher, Entsorgungsbehälter, Abfalleimer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 177,64*
€ 241,16*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,39*
€ 242,14*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,23*
€ 243,24*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 204,446*
€ 259,466*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 258,63*
€ 326,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,38*
€ 388,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,89*
€ 386,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,65*
€ 369,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,21*
€ 353,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,63*
€ 307,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 647,15*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45049
ab € 96,98*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43401
ab € 110,20*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43400
ab € 80,76*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 393,47*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 522,38*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,16*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 139,94*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 96,52*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1205
ab € 125,43*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45069
ab € 130,71*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3330
ab € 24,63*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45001
ab € 80,41*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12051
ab € 89,47*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45041
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.