Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienepalette,HxLxB 155x1200x800mm,PE-Regenerat,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148636
148636
148636
148636
Artikel-Nr.:
     711-148636
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     V1000-GK
EAN/GTIN:
     4250690700117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Hygienepalette
  • Höhe x Länge x Breite 155 x 1200 x 800 mm
  • aus PE-Regenerat in grau
  • Gewicht 42 kg

Suchbegriffe:
Palette, Kunststoffpalette, Euro-Flachpalette, Stapelpalette, Industriepalette

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Palette
Palettentyp:
Hygienepalette
Material:
PE-Regenerat
recycelbar:
ja
Höhe:
155 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Traglast statisch:
7500 kg
Gewicht:
42 kg
Einfahrmöglichkeit:
Allseitig
Oberdeck:
geschlossen
stapelbar:
ja
Unterbau:
3 Kufen
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
Lebensmittelgeeignet:
ja
Einfahrbreite Längsseite:
325 mm
Einfahrbreite Breitseite:
225 mm
Traglast dynamisch:
2500 kg
Traglast im Regal:
600 kg
Sicherungsrand:
ja
nestbar:
nein
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: kunststoffpalette kiga, hygiene palette, Palette, Euro-Flachpalette, Stapelpalette, Industriepalette
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 54,66*
€ 63,12*
10 Tage
240
10
Frei Haus
ab € 59,301*
€ 68,361*
38 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 72,14*
€ 80,01*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 83,12*
€ 105,11*
Lager 711
57
3
Frei Haus
ab € 106,66*
€ 131,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 131,34*
€ 156,2946
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,11*
€ 147,6909
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,05*
€ 141,6695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,66*
€ 126,9254
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 394,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF
ab € 42,24*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK
ab € 50,08*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
2033/3-GR
ab € 75,26*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
4033/4-GR
ab € 86,83*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
4033/4-G-AM
ab € 101,78*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
2033/3-G-AM
ab € 88,26*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
K7000-G/KO
ab € 60,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.