Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter,HxLxB 220x600x400mm,PP,grau/rot,Wände geschlossen,Boden geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149747
149747
Artikel-Nr.:
     711-149747
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456750
EAN/GTIN:
     4005187567502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 220 x 600 x 400 mm
  • Höhe x Länge x Breite innen 215 x 555 x 355 mm
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in grau/rot
  • Wände geschlossen, Boden geschlossen
  • Einfacher Transport durch geschlossene Grifflöcher
  • Mehrfach stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • Temperaturbeständig -20°C bis +60°C

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Behälter, Euronormbehälter, Euronorm-Kasten, Euronorm-Stapelbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
Eco
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Höhe:
220 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Innenhöhe:
215 mm
Innenlänge:
555 mm
Breite innen:
355 mm
Material:
Polypropylen
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Bodenverstärkung
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-20°C bis +60°C
rollenbahngeeignet:
ja
Tragevorrichtung:
geschlossene Grifflöcher
Farbe:
grau/rot
Unterbau:
Standfläche
Gewicht:
1.71 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, euro-stapelbehälter grau geschlossen, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Behälter aus Kunststoff, Euronormbehälter, Euronorm-Kasten, Euronorm-Stapelbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Transportbehälter
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,41*
€ 16,89*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,23*
€ 17,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 13,32*
€ 17,54*
1
€ 7,95*
ab € 13,66*
€ 18,40*
Lager 711
19
1
Frei Haus
ab € 18,20*
€ 23,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265229
ab € 5,02*
Zubehör
Denios
265224
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265225
ab € 1,26*
Zubehör
Denios
265222
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265223
ab € 1,26*
Zubehör
Denios
265226
ab € 3,60*
Zubehör
Allit
456795
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.