Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,klappbar,Sitz PU-Schaum schwarz,Sitz HxBxT 640-840x370x240mm,Fußstütze,Gestell schwarz/chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184243
184243
Artikel-Nr.:
     711-184243
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9456-2000
EAN/GTIN:
     4016849246055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
sitz stehstuhl
Klappbare Stehhilfe
  • mit Sitzneigungsverstellung und zusätzlich drehbar
  • Sitz aus PU-Schaum in schwarz
  • mit Griffloch
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 640 - 840 x 370 x 240 mm
  • Höhenverstellung über Sicherheitsgasfeder
  • mit Fußstütze
  • Gestell aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung in schwarz/chrom
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Industriestehhilfe, Stehhilfe, Stehsitz, Stehstuhl, Industrie-Stehilfe, Sitzhilfe, Standsitze

Weitere Informationen:
Marke:
bimos
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
ja
elektrisch leitend:
nein
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
640-840 mm
Sitzbreite:
370 mm
Sitztiefe:
240 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Sicherheitsgasfeder
Fußstütze:
ja
Gestell Ausstattung:
Fußstütze
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
epoxidharzbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz/chrom
stapelbar:
nein
drehbar:
ja
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Sitz Ausstattung:
Griffloch
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl, Industriestehhilfe, Stehsitz, Stehstuhl, Industrie-Stehilfe, Sitzhilfe, Standsitze
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,24*
€ 247,22*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,38*
€ 247,22*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 215,48*
€ 252,70*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 218,43*
€ 253,29*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 282,60*
€ 324,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,64*
€ 386,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,36*
€ 377,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,39*
€ 349,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,78*
€ 346,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,60*
€ 336,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 282,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9452/2000
ab € 189,70*
Ähnlich
Bimos
9454-2000
ab € 212,81*
Ähnlich
Bimos
9144-2000
ab € 206,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.