| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 711-184419 Herst.-Nr.: GF031002 EAN/GTIN: 5060087954165 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klebeband- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- in rot/weiß
- mit Split-Oberfläche
- Band Länge x Breite 18,3 m x 50 mm
- Materialstärke 1 mm
- temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C
- selbstklebend
- Rutschhemmung R13 nach EN 13552
Suchbegriffe: Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Bodenmarkierband, Antirutschband, Markierband, Markierung für Boden, Markierungsband, Markierungsprodukt, Markierung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verkehrssicherung: | Leitsystem | Leitsystem: | Bodenmarkierung | Markierungstyp: | Klebeband | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich | Bandlänge: | 18.3 m | Bandbreite: | 50 mm | Oberfläche Bodenbelag: | mit Split | Farbe: | rot/weiß | Stärke: | 1 mm | rutschhemmend: | ja | Rutschhemmung: | R13 nach EN 13552 | Markierung Funktion: | selbstklebend | Temperaturbeständigkeit: | -10 °C bis +60 °C | Gewicht: | 0.89 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutsch Bodenmarkierung, Antirutsch Warnmarkierung, Antirutschband Fluchtwegmarkierung, Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, alle antirutschbänder 50mm coba, antirutschband außen, alle antirutschbänder 50mm, Bodenmarkierung, Antirutschband, Markierband, Markierung für Boden, Markierungsband, Markierungsprodukt, Markierung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 26,40* | € 35,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 27,08* | € 36,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 27,95* | € 37,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 27,33* | € 38,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 711 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 41,07* | € 53,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 711 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 711 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 711 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|