Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch,HxBxT 400x600x600mm,4-Fuß natur,Vierkantrohr,Platte blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184881
184881
Artikel-Nr.:
     711-184881
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TB60.10.06P
EAN/GTIN:
     3660141221770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
paperflow beistelltisch
beistell tisch
Beistelltisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 400 x 600 x 600 mm
  • 4-Fußgestell aus Holz mit Lackierung in natur
  • Vierkantrohr
  • Platte aus MDF mit Beschichtung in Dekor blau
  • Plattenstärke 20 mm
  • gerundet
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Tisch, Besprechungstisch, Mehrzwecktisch, Beistelltisch

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Serie:
Woody
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Beistelltisch
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Stärke Platte:
20 mm
höhenverstellbar:
nein
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Vierkantrohr
Material Platte:
MDF
Oberfläche Platte:
beschichtet
Farbe Platte:
blau
Plattenkante:
gerundet
Material Gestell:
Holz
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
natur
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
7.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Besprechungstisch, Mehrzwecktisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 99,77*
€ 136,70*
Lager 711
16 Tage
12
Frei Haus
ab € 117,41*
€ 150,03*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
TB60.10.13
ab € 75,83*
Sonstiges
Paperflow
K440281
ab € 76,10*
Sonstiges
Paperflow
TB60.10.09P
ab € 99,66*
Sonstiges
Paperflow
TB60.10.11P
ab € 99,67*
Sonstiges
Paperflow
TB60.10.08P
ab € 99,63*
Sonstiges
Paperflow
TB60.10.18P
ab € 99,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.