Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Schräghochparker,L 1400mm,2x4 Einstellplätze,Nutzung beidseitig,Bodenbefestigung,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
185659
185659
185659
Artikel-Nr.:
     711-185659
Herst.-Nr.:
     105500144
EAN/GTIN:
     4250366530628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrrad-Schräghochparker
  • Höhe x Länge x Tiefe 2010 x 1400 x 1875 mm
  • 2 x 4 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 60 mm breite Räder
  • Bodenbefestigung
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ausführung platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Fahrradständer, Fahrrad-Ständer, Fahrradparker, Schräghochparker, Schräghoher Fahrradständer, Veloparker, Veloständer, Velo-Ständer

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Fahrradständer
Zweiradständertyp:
Fahrrad-Schräghochparker
Höhe:
2010 mm
Länge:
1400 mm
Tiefe:
1875 mm
Reifenbreite:
60 mm
Einstellplätze Anzahl:
2 x 4
Nutzung:
beidseitig
Radabstand:
350 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Befestigungsart:
Boden
Material:
Stahl
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Ausführung:
platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
Gewicht:
65.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Fahrrad-Schräghochparker, Fahrrad-Schräghochständer, bogenparker, Fahrradständer, Fahrrad-Ständer, Fahrradparker, Schräghochparker, Schräghoher Fahrradständer, Veloparker, Veloständer, Velo-Ständer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 625,06*
€ 714,05*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 647,82*
€ 737,93*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 651,61*
€ 741,08*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 661,50*
€ 752,16*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 812,18*
€ 906,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,43*
€ 1.078,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,39*
€ 1.078,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,71*
€ 1.048,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,79*
€ 1.016,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,18*
€ 966,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.