Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stapelkarre,Tragl. 150kg,Schaufel BxT 320x250mm,Alu,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202888
202888
202888
Artikel-Nr.:
     711-202888
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ap-710.015
EAN/GTIN:
     4035694001947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Alu-Stapelkarre
  • Traglast 150 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm
  • Konstruktion aus Aluminium (verschweißt)
  • Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Kugellager
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Paketkarre, Kistenkarre, Alu-Karre, Aluminiumkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stapelkarre, Standard-Karre, Standard Karre, Stapelkarre aus Alu, Stapelkarre aus Aluminium

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Stapelkarre
Traglast:
150 kg
Schaufelbreite:
320 mm
Schaufeltiefe:
250 mm
Material:
Aluminium
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Radlager:
Kugellager
Durchmesser Rad:
260 mm
Material Felge:
Stahlblech
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1075 mm
Breite:
562 mm
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, cordes sackkarre, kistenkarre, Karre, Paketkarre, Alu-Karre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Standard-Karre, Standard Karre, Stapelkarre aus Alu, Stapelkarre aus Aluminium
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 121,18*
€ 148,20*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,44*
€ 151,08*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 126,36*
€ 153,30*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,61*
€ 159,29*
Lager 711
9 Tage
17
Frei Haus
ab € 144,06*
€ 174,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,68*
€ 207,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,68*
€ 205,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.