Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen,Tragl. 250kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 605x410mm,Holzetage,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202949
202949
Artikel-Nr.:
     711-202949
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-410.500
EAN/GTIN:
     4035694001435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Tischwagen
  • Traglast 250 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 605 x 410 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Gestell in RAL5010 Enzianblau
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fahrgestelle für Kasten, Beistellwagen, Service-Wagen, Roller, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Service Wagen, Servicewagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
250 kg
Ladeflächenlänge:
605 mm
Ladeflächenbreite:
410 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Material Etage(n):
Holz
Etagenausrichtung:
gerade
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
Höhe:
600 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
ja
Aufbauten:
keine
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Bereifung:
TPE
Radlager:
Kugellager
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
18.45 kg
Weitere Suchbegriffe: Kastenroller für Eurokasten, Tischwagen, cordes etagenwagen, euro system roller, Fahrgestelle für Kasten, Beistellwagen, Service-Wagen, Roller, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Service Wagen, Servicewagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 134,02*
€ 160,98*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,71*
€ 164,44*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,93*
€ 164,91*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 138,45*
€ 167,04*
Lager 711
10 Tage
18
Frei Haus
ab € 160,42*
€ 190,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,19*
€ 226,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,50*
€ 224,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,38*
€ 215,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,48*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.