Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Kastenwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1170x750mm,4 Wände,1 Längswand klappbar,m. Deckel,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203252
203252
Artikel-Nr.:
     711-203252
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.405
EAN/GTIN:
     4035694000605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Gitter-Kastenwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1170 x 750 mm
  • Aufbauten: 4 Wände (Drahtgitter), 1 Längswand klappbar
  • Maschenweite 50 x 60 mm
  • Deckel 2-fach klappbar und mit Ösen für Vorhängeschloss
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 200 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Kastenwagen, Magazinwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Gitter-Kastenwagen
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Traglast:
500 kg
Ladeflächenlänge:
1170 mm
Ladeflächenbreite:
750 mm
Höhe:
1120 mm
Euronorm:
nein
Material Plattform:
MDF
Aufbauten:
4 Wände (Drahtgitter)
Aufbauten Funktion:
1 Längswand klappbar
Drahtabmessung:
50 x 60 mm
Schiebebügel:
1 Stück
Deckel:
ja
Deckel Funktion:
2-fach klappbar
Deckel Ausstattung:
Ösen für Vorhängeschloss
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
200 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen EASYSTOP // Fußschutz
Radlager:
Kugellager
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
79 kg
Weitere Suchbegriffe: Kastenwagen, cordes kastenwagen, kastenwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Handwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,53*
€ 541,28*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,93*
€ 541,80*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,57*
€ 547,81*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,51*
€ 582,17*
Lager 711
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 984,22*
€ 1.070,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,02*
€ 1.273,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,37*
€ 1.265,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,23*
€ 1.224,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,55*
€ 1.197,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,22*
€ 1.171,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,46*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,19*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,39*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 55,15*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 30,80*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,15*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,93*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.