Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hänge-Prospekttasche,DIN A4,quer,blau,m. Metallöse,m. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
205164
205164
205164
Artikel-Nr.:
     711-205164
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     354101
EAN/GTIN:
     3377993541016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Hängetafel
Hänge-Prospekttasche
  • DIN A4 im Querformat
  • Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in blau
  • Sichttafel aus Kunststoff
  • Zur Wandmontage
  • Rahmen mit Metallöse
  • Ausgestattet mit Einstecktasche auf der Rückseite
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sichttafel, Vorlagenhalter, Klarsicht-Tasche, Info-Anlage, Info-Ständer, Hängesichttafel, Magnetsichttafel, Hängeprospekttasche, Präsentationsrahmen

Weitere Informationen:
Marke:
dJois
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Hänge-Prospekttasche
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Querformat
Fassungsvermögen:
150 Blatt
Befestigungsart:
Rahmen mit Metallöse
Material Sichttafeln:
Kunststoff
Material Rahmen:
Stahldraht
Oberfläche Rahmen:
kunststoffummantelt
Farbe Rahmen:
blau
Sichttafel Ausstattung:
Einstecktasche auf der Rückseite
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
0.81 kg
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Plakattasche Infoständer, Plakattasche für Infoständer, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, hängetaschen a4, hängetasche, hängetaschen kunststoff, Vorlagenhalter, Klarsicht-Tasche, Info-Anlage, Info-Ständer, Magnetsichttafel, Hängeprospekttasche, Präsentationsrahmen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
5
€ 5,87*
ab € 4,486*
€ 6,41*
Lager 711
70
5
Frei Haus
ab € 7,184*
€ 9,854*
1 Tag
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 10,068*
€ 13,53*
5
Frei Haus
ab € 10,104*
€ 15,91*
1
€ 5,50*
ab € 22,01*
€ 30,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,854*
€ 11,72626
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,524*
€ 11,33356
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,234*
€ 10,98846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,004*
€ 10,71476
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,184*
€ 8,54896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.