Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI354101 Herst.-Nr.: 354101 EAN/GTIN: 3377993541016 |
| |
|
| | |
| Eine praktische Werbepräsentation für Einzelblätter oder Broschüren. Stabile und praktische Tasche mit 2 Metallösen, aus strapazierfähigem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Folie aus hartem PVC mit einer Breite von 2 cm, die bis zu 150 Einzelblätter, (80g/m²) enthalten kann. Einstecktasche auf der Rückseite für die Mustervorlage. Geeignet für DIN A4 – Dokumente. Querformat. Farbe blau. Packung à 5 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Breite: | 326 mm | Höhe: | 252 mm | Tiefe: | 25 mm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 820 Gramm | Packungsinhalt: | 5 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377993541016 | Artikelnummer des Herstellers: | 354101 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Plakattasche Infoständer, Plakattasche für Infoständer, hängetaschen a4, hängetasche, hängetaschen kunststoff, Ablagehülle, Lagerkartentasche, Lagerkartenhülle, Prospekttasche, Prospekthülle, Laufzetteltasche |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 24,37* | € 30,44* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 24,08* | € 33,03* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 40,15* | € 48,38* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 6,00* | ab € 61,42* | € 64,69* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 58,43* | € 76,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,874* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|