Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltür,f. Trennwandsystem,HxB 2200x1000mm,m. Drückergarnitur/Anschlag,Schloss,Stahl pulverbesch.,RAL5002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205976-0001
205976-0001
205976-0001
205976-0001
205976-0001
205976-0001
205976-0001
205976-0001
205976-0001
Artikel-Nr.:
     711-205976-0001
Herst.-Nr.:
     92 30-205976-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Gitter-Trennwand
Lager-Trennwand
Schutzgitter
Flügeltür für Trennwandsystem
  • Höhe x Breite 2200 x 1000 mm
  • Systemmaß 1200 mm
  • Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm
  • mit Drückergarnitur und Anschlag
  • rechts und links verwendbar
  • verschließbar mit Schloss
  • Rahmen aus C-Profil
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Varianten:

  • 205976-0001 ultramarinblau RAL 5002
  • 205976-0002 brillantblau RAL 5007
  • 205976-0006 enzianblau RAL 5010
  • 205976-0003 türkisblau RAL 5018
  • 205976-0005 lichtgrau RAL 7035
  • 205976-0004 staubgrau RAL 7037

Suchbegriffe:
Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Trennwandsystem
Gitterelement:
Flügeltür
Höhe:
2200 mm
Breite:
1000 mm
Systemmaß:
1200 mm
Höhe Masche:
40 mm
Breite Masche:
40 mm
Drahtstärke:
3.8 mm
Stellwand Ausstattung:
Drückergarnitur, Anschlag
Stellwand Funktion:
rechts und links verwendbar
Schließsystem:
Schloss
Profil:
C-Profil
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
35 kg
Farbe:
ultramarinblau RAL 5002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,36*
€ 603,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,71*
€ 595,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,89*
€ 572,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,73*
€ 551,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,55*
€ 505,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 31-205943-0001
ab € 111,17*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 31-205943-0002
ab € 111,91*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 31-205943-0006
ab € 111,86*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 31-205943-0003
ab € 111,23*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 31-205943-0005
ab € 111,24*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 31-205943-0004
ab € 111,24*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 63-206061-0001
ab € 98,67*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 63-206061-0002
ab € 98,73*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 63-206061-0006
ab € 98,36*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 63-206061-0003
ab € 98,34*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 63-206061-0005
ab € 98,30*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 63-206061-0004
ab € 98,03*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 61-206039-0001
ab € 98,36*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 61-206039-0002
ab € 98,75*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 61-206039-0006
ab € 98,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.