Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband,Standardfarbe,PVC,gelb/schwarz,Band LxB 30mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
213068
213068
213068
Artikel-Nr.:
     711-213068
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10781
EAN/GTIN:
     3495880329049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antirutschband Industrie
Antirutschband Industrieanwendung
Antirutschband Industriebereich
Antirutschband extra stark
Klebeband
  • für den Innenbereich geeignet
  • Standardfarbe
  • aus PVC in gelb/schwarz
  • mit glatter Oberfläche
  • Band Länge x Breite 30 m x 50 mm
  • Materialstärke 0,2 mm
  • selbstklebend

Suchbegriffe:
Bodenmarkierband, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Markierband, Markiertechnik, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband

Weitere Informationen:
Marke:
a.m.p.e.r.e.
Serie:
TRAFFIC
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Klebeband
Einsatzort:
Innenbereich
Farbentyp:
Standardfarbe
Bandlänge:
30 m
Bandbreite:
50 mm
Material:
PVC
Oberfläche Bodenbelag:
glatt
Farbe:
gelb/schwarz
Stärke:
0.2 mm
rutschhemmend:
nein
Markierung Funktion:
selbstklebend
Gewicht:
0.36 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,99*
€ 48,61*
€ 8,00*
ab € 30,59*
€ 51,88*
€ 8,00*
ab € 30,58*
€ 51,88*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,33*
€ 54,74*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 44,45*
€ 58,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 1,48167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10767
ab € 9,72*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10783
ab € 18,45*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10785
ab € 116,81*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10782
ab € 26,10*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10784
ab € 26,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.