Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband,Standardfarbe,PVC,gelb,Band LxB 30mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
213073
213073
Artikel-Nr.:
     711-213073
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10786
EAN/GTIN:
     3495880420036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Klebeband
  • Geeignet für trockene Bereiche
  • Standardfarbe
  • aus PVC in gelb
  • mit glatter Oberfläche
  • Band Länge x Breite 30 m x 50 mm
  • Materialstärke 1,2 mm
  • selbstklebend

Suchbegriffe:
Bodenmarkierband, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Markierband, Markiertechnik, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband

Weitere Informationen:
Marke:
a.m.p.e.r.e.
Serie:
TRAFFIC
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Klebeband
geeignet für (Branche/Bereich):
trockene Bereiche
Farbentyp:
Standardfarbe
Bandlänge:
30 m
Bandbreite:
50 mm
Material:
PVC
Oberfläche Bodenbelag:
glatt
Farbe:
gelb
Stärke:
1.2 mm
rutschhemmend:
nein
Markierung Funktion:
selbstklebend
Gewicht:
2.34 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,70*
€ 173,61*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,38*
€ 187,72*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 116,89*
€ 195,20*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 145,45*
€ 198,95*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 173,41*
€ 212,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,71*
€ 253,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,11*
€ 251,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,48*
€ 236,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,41*
€ 206,36
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 5,78034* pro Meter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10767
ab € 9,69*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10789
ab € 116,27*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10787
ab € 116,58*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10790
ab € 116,26*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10788
ab € 116,92*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10785
ab € 116,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.