Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb,HxØ 620x260mm,Korpus Edelstahl,gelocht,Bodenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
213119
213119
Artikel-Nr.:
     711-213119
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     337123
EAN/GTIN:
     8710968002740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Papierkorb
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Durchmesser 620 x 260 mm
  • Korpus aus Edelstahl
  • Wandkonstruktion gelocht
  • Unterbau Kunststoff-Bodenring
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schirmständer

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Entsorgungsmittel:
Papierkorb
Garderobentyp:
Schirmständer
Einsatzort:
Innenbereich
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
620 mm
Durchmesser:
260 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Korpus:
Edelstahl
Wandkonstruktion:
gelocht
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Unterbau:
Kunststoff-Bodenring
Form:
rund
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
1.93 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 59,78*
€ 75,73*
€ 6,78*
ab € 60,14*
€ 76,17*
€ 5,50*
ab € 61,90*
€ 80,74*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 63,68*
€ 80,75*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 83,32*
€ 105,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
335058
ab € 35,91*
Ähnlich
Durable
335023
ab € 33,46*
Ähnlich
Durable
335001
ab € 33,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.