Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ,H 1350-3000mm,Stahl pulverbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
219546
219546
219546
219546
219546
219546
219546
219546
219546
219546
Artikel-Nr.:
     711-219546
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     03.5431
EAN/GTIN:
     5708997354315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Stativ
  • Höhe 1350 - 3000 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsleuchte, Industrieleuchte, Lampe, Leuchte, Akku-Lampe, Akkulampe, Taschenlampe, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstattausrüstung

Weitere Informationen:
Marke:
Scangrip
Werkzeugtyp:
Zubehör
Höhe:
1350-3000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
7.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Dreibein-Stativ, Dreibeinstativ, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Stativ Scheinwerfer, Stativ für Halogenstrahler, arbeitslampe led, led-baustrahler, Industrieleuchte, Lampe, Leuchte, Akku-Lampe, Akkulampe, Taschenlampe, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstattausrüstung
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
€ 5,45*
ab € 68,53*
€ 85,14*
3 Tage
58
€ 5,99*
ab € 68,56*
€ 85,41*
1 Tag
81
Frei Haus
ab € 68,97*
€ 85,49*
1 Tag
16
€ 7,90*
ab € 71,01*
€ 87,30*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 96,63*
€ 118,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCANGRIP
03.5440
ab € 71,31*
Sonstiges
SCANGRIP
03.5441
ab € 109,56*
Sonstiges
SCANGRIP
03.5442
ab € 81,99*
Sonstiges
SCANGRIP
03.5443
ab € 132,44*
Sonstiges
SCANGRIP
03.5444
ab € 147,05*
Sonstiges
SCANGRIP
03.5453
ab € 94,31*
Sonstiges
SCANGRIP
03.5637
ab € 95,46*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6103C
ab € 194,61*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6108C
ab € 117,27*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6102C
ab € 194,57*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6101C
ab € 123,15*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6106C
ab € 54,90*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6104C
ab € 88,36*
Sonstiges
SCANGRIP
03.5758
ab € 35,04*
Sonstiges
SCANGRIP
03.5620
ab € 54,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.