Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallbehälter,30l,HxØ 650x300mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus Stahl schwarz,Deckel Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222888
222888
222888
Artikel-Nr.:
     711-222888
Herst.-Nr.:
     H2404395
EAN/GTIN:
     4012086017205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Tretabfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 30 l
  • Höhe x Durchmesser 650 x 300 mm
  • Behälter nicht brandgeschützt
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • Innenbehälter aus Kunststoff mit Silberionenbeschichtung
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Stahl mit Pulver- und Silberionenbeschichtung in schwarz
  • Deckel aus Stahl mit Pulver- und Silberionenbeschichtung in schwarz

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Tretabfalleimer, Tret-Abfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Entsorgungsmittel:
Tretabfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
30 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
650 mm
Durchmesser:
300 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Tretmechanik:
ja
Schutzdach:
nein
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Oberfläche Innenbehälter:
silberionenbeschichtet
Entleerung über:
Deckel
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
pulverbeschichtet // silberionenbeschichtet
Farbe Deckel:
schwarz
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet // silberionenbeschichtet
Farbe Korpus:
schwarz
Gewicht:
3.37 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, helit tret-abfalleimer 30 liter, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 30l, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 55,28*
€ 75,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 56,91*
€ 75,63*
€ 5,95*
ab € 59,74*
€ 82,06*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 62,67*
€ 83,45*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 69,39*
€ 92,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2404305
ab € 55,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.