Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftragsplaner,Indexsegment,HxB 750x80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223926
223926
223926
Artikel-Nr.:
     711-223926
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-02006
EAN/GTIN:
     4052301039131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Indextafel-Kartentafel
Indextafel-Sortiertafel
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Auftragsplaner
  • Indexsegment
  • Höhe x Breite 750 x 80 mm
  • Gestell aus Kunststoff mit metallischer Oberfläche in grau
  • Lieferumfang: inklusive 10 Magnetschilder

Suchbegriffe:
Bürokalender, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Auftragsplaner, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Sichtplaner, Steckplaner, Stecktafel, Werkstatt-Planer, Werkstattplaner, Büroplaner, Kartentafel, Plantafel, Planungstafel

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Informationsausstattung:
Auftragsplaner
Modul:
Indexsegment
Höhe:
750 mm
Breite:
80 mm
Material Gestell:
Kunststoff
Oberfläche Gestell:
metallisch
Farbe Gestell:
grau
Lieferumfang:
inklusive 10 Magnetschilder
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Plantafel, Planungstafel, Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, werkstattplaner eichner din a 4, eichner auftragsplaner, auftragsplaner a4, Bürokalender, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Sichtplaner, Steckplaner, Stecktafel, Werkstatt-Planer, Büroplaner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,48*
€ 60,93*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,57*
€ 66,22*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,96*
€ 68,15*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 55,19*
€ 73,88*
€ 4,95*
ab € 56,22*
€ 75,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02002
ab € 264,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.