Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftragsplaner,Indexsegment,HxB 1350x80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223930
223930
223930
Artikel-Nr.:
     711-223930
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-02007
EAN/GTIN:
     4052301039148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Indextafel-Kartentafel
Indextafel-Sortiertafel
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Auftragsplaner
  • Indexsegment
  • Höhe x Breite 1350 x 80 mm
  • Gestell aus Kunststoff mit metallischer Oberfläche in grau
  • Lieferumfang: inklusive 25 Magnetschilder

Suchbegriffe:
Bürokalender, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Auftragsplaner, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Sichtplaner, Steckplaner, Stecktafel, Werkstatt-Planer, Werkstattplaner, Büroplaner, Kartentafel, Plantafel, Planungstafel

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Informationsausstattung:
Auftragsplaner
Modul:
Indexsegment
Höhe:
1350 mm
Breite:
80 mm
Material Gestell:
Kunststoff
Oberfläche Gestell:
metallisch
Farbe Gestell:
grau
Lieferumfang:
inklusive 25 Magnetschilder
Gewicht:
2.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Plantafel, Planungstafel, Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, werkstattplaner eichner din a 4, eichner auftragsplaner, auftragsplaner a4, Bürokalender, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Sichtplaner, Steckplaner, Stecktafel, Werkstatt-Planer, Büroplaner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,57*
€ 81,75*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,50*
€ 91,23*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 77,11*
€ 101,85*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 78,02*
€ 102,72*
€ 4,95*
ab € 80,91*
€ 106,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02003
ab € 382,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.