Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb,18l,HxØ 331x315mm,Korpus Kunststoff bordeauxrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225640
225640
Artikel-Nr.:
     711-225640
Herst.-Nr.:
     H6405825
EAN/GTIN:
     4012086022810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb
  • Geeignet für Büro
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 18 l
  • Höhe x Durchmesser 331 x 315 mm
  • Korpus aus Kunststoff (recycelt) matt in bordeauxrot
  • mit umlaufendem Griffrand
  • Platzsparend ineinander stapelbar
  • Ausgezeichnet mit "Der blaue Engel"

Suchbegriffe:
Papierkorb, Abfalleimer, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallkübel, Abfallsammler, Büro-Papierkorb, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Serie:
the green
Entsorgungsmittel:
Papierkorb
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Büro
Sammeleinheiten:
1 Stück
Inhalt:
18 l
Höhe:
331 mm
Durchmesser:
315 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
nein
Griff:
umlaufender Griffrand
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Kunststoff (recycelt)
Oberfläche Korpus:
matt
Farbe Korpus:
bordeauxrot
Tretmechanik:
nein
nestbar:
ja
Auszeichnung:
"Der blaue Engel"
Gewicht:
6.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, kunststoff papierkorb, Abfalleimer, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallkübel, Abfallsammler, Büro-Papierkorb, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,89*
€ 2,89*
3 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 2,93*
4 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 2,14*
€ 3,06*
28 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,10*
Lager 711
300
15
Frei Haus
ab € 2,85534*
€ 3,69534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,69534*
€ 4,39745
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67534*
€ 4,37365
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53534*
€ 4,20705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48534*
€ 4,14755
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,85534*
€ 3,39785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 55,4301* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6405895
ab € 1,89*
Sonstiges
Swirl
215871
ab € 1,96*
Sonstiges
k.A.
410115
ab € 0,88*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H 64058 34
ab € 1,89*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H 64058 82
ab € 1,89*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6405852
ab € 1,89*
Sonstiges
Swirl
Nr.: 476110
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.